LEGRIS/PARKER KOGELKRAAN 1.1/2BSP 4902 40 49
Legris 4902 - BINNENDRAAD/BINNENDRAAD BSP PARALLEL
Zie technische informatieReferenties
Parker:4902 40 49
Rubix:28614180
Fabrikant:4902 40 49
EAN:0820099301587

Productdetails : LEGRIS/PARKER KOGELKRAAN 1.1/2BSP 4902 40 49
Het openen en sluiten van een vloeistofsysteem.
Goede prestaties op het gebied van druk en temperatuur.
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/4' tot 4' parallelle draad.
Goede prestaties op het gebied van druk en temperatuur.
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/4' tot 4' parallelle draad.
Aandrijvingstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, landbouwmachines, textiel, loodgieterij, airconditioning, verwarming
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: PTFE
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1 1/2
Aansluitmaat: G 1-1/2
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 40
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Gassen, water, waterdamp, olie, alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materiaalcomponenten
Functie: 2-weg
Handgreep: hendel, behandeld staal
Type handgreep: blauw, lange hendel (behandeld staal)
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 40, 4, 580
Maximale bedrijfstemperatuur: 170, 338
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: PTFE
Werkdruk: 0 tot 4, 0 tot 40
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 40
Productserie: Standaardserie
Productstijl: Vrouwelijke kogelkraan
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 4
Regio van herkomst: Italië
Afdichtingsmateriaal: PTFE
Zittingmateriaal: PTFE
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 standaard serie inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: Vernikkeld messing
Materiaal spindel: VERNIKKELD MESSING
Materiaal afdichting spindel: FPM
Technologie: Procesbesturing, pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 1,082, 2,3804
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, landbouwmachines, textiel, loodgieterij, airconditioning, verwarming
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: PTFE
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1 1/2
Aansluitmaat: G 1-1/2
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 40
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Gassen, water, waterdamp, olie, alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materiaalcomponenten
Functie: 2-weg
Handgreep: hendel, behandeld staal
Type handgreep: blauw, lange hendel (behandeld staal)
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 40, 4, 580
Maximale bedrijfstemperatuur: 170, 338
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: PTFE
Werkdruk: 0 tot 4, 0 tot 40
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 40
Productserie: Standaardserie
Productstijl: Vrouwelijke kogelkraan
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 4
Regio van herkomst: Italië
Afdichtingsmateriaal: PTFE
Zittingmateriaal: PTFE
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 standaard serie inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: Vernikkeld messing
Materiaal spindel: VERNIKKELD MESSING
Materiaal afdichting spindel: FPM
Technologie: Procesbesturing, pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 1,082, 2,3804
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1082 g |
| Gewicht verpakking | 4510 g |
| Type | 4902 |
| 150 mm | |
| 215 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,92 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 192,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen