LEGRIS KOGELKRAAN 3/8 BI.BI. 64021017
Legris 6402 - DUBBELE KOGELAFSLUITER MET BINNENDRAAD VOOR SCHROEFBEVESTIGING
Zie technische informatieReferenties
Parker:6402 10 17
Rubix:06015004
Fabrikant:6402 10 17
EAN:0820099308579

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN 3/8 BI.BI. 64021017
Monteerbare in-lijn kogelafsluiter voor het afsluiten van vloeibare systemen door de hendel eenvoudig een kwartslag te draaien.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 1' parallelle draad.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 1' parallelle draad.
Aandrijvingstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G3/8
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 10
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Handgreeptype: lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: vacuüm tot 40, vacuüm tot 580,16, vacuüm tot 4
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Schroef
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 10
Productserie: Universele serie
Producttype: Vrouwelijke kogelkraan voor schroefbevestiging
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universele en universele aangepaste serie
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline voor schroefbevestiging kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,324, 0,714
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G3/8
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 10
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Handgreeptype: lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: vacuüm tot 40, vacuüm tot 580,16, vacuüm tot 4
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Schroef
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 10
Productserie: Universele serie
Producttype: Vrouwelijke kogelkraan voor schroefbevestiging
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universele en universele aangepaste serie
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline voor schroefbevestiging kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,324, 0,714
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 324 g |
| Gewicht verpakking | 1648 g |
| Type | 6402 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 327,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen