LEGRIS SLANGPILAAR 14MM MESSING 0132 14 60

Legris Aansluitstuk voor steekslang naar buis 14 mm en slang 3/8

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0132 14 60
Rubix:A0585289
Fabrikant:0132 14 60
EAN:0820099116501
LEGRIS SLANGPILAAR 14MM MESSING 0132 14 60
Technische samenvatting
Typesnelkoppeling met messing knelkoppeling (vrouwelijk)
Aansluiting 11/2' ''
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR 14MM MESSING 0132 14 60


This range of fittings is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum CNOMO manufacturing quality, simple installation, reliable operation and a long service life.

Features/Benefits:

- Perfect for Self-Fastening NBR Hose

• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
• Spark-resistant

- Ergonomic and Time-Saving

• Fitting does not require lubrication or clamping, reducing assembly time
• Visual stop confirms installation is correct and improves operating safety
• Removal by cutting the tube
• The fitting can be re-used if necessary

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

Brass fittings for a quick connection of self-fastening hose to a female port.

Technical Characteristics:

• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 16 bar
• Temperature:
0°C to +100°C (water)
-20°C to 70°C (air)

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, industriële machines, vloeistoftransmissie, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluitdraadmaat: 14 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Koelvloeistoffen, perslucht
Constructiematerialen: Messing (moer)
Maximale werkdruk: 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Zelfborgende slangtules voor NBR-slang
Aantal per doos: 10
Vorm: Zelfborgende slangtule voor messing knelkoppeling
Voldoet aan specificaties: RoHS DI: 2002/95/EG, RoHS 2011/65/EG, PED DI: 97/23/EG, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Binnendiameter slang: 9,5 mm
Buitendiameter slang: 16 mm (O.D.)
Gewicht: 0,05

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50 g
Gewicht verpakking532 g
Typesnelkoppeling met messing knelkoppeling (vrouwelijk)
Aansluiting 11/2' ''
Materiaalmessing
Uitvoeringrecht
Buitendiameter buis24 mm
Diameter schroefdraad12,7 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,70 excl. BTW
/ 10 stuks
71,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen