LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 16MMX1/2"BSPT MESS. 0123 16 21

Legris Adapter staartstuk mannelijk BSP Kegel 123

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0123 16 21
Rubix:06019120
Fabrikant:0123 16 21
EAN:0820099112725
LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 16MMX1/2"BSPT MESS. 0123 16 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 16MMX1/2"BSPT MESS. 0123 16 21


Snelle verbinding van een slang met een mannelijke poort.
Beschikbaar van 4 tot 32 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 type: BSPT
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 18,5 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Aansluitstuk voor rubberen slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,054

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht53 g
Gewicht verpakking561 g
Type123
Materiaalmessing
Buitendiameter buis18,5 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,75 excl. BTW
/ stuk
8,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden