LEGRIS NAALDVENTIEL 4MMX1/8"BSPP 0532 04 10
Legris Afsluiter binnendraad gebogen BSP parallel 532
Zie technische informatieReferenties
Parker:0532 04 10
Rubix:06015010
Fabrikant:0532 04 10
EAN:0820099146324

Productdetails : LEGRIS NAALDVENTIEL 4MMX1/8"BSPP 0532 04 10
Biedt instelbare snelheidsregeling.
Goede bestendigheid tegen druk en temperatuur.
Goede bestendigheid tegen druk en temperatuur.
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, watercircuits, werktuigmachines, rubberindustrie, verpakking, textiel
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G1/8
Aansluitingstype: BSPP
Levensduur: n.v.t.
Nominale diameter (dn): 4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 6,98 tot 22,98 NL/min bij 6 bar (H20)
Voor vloeistoftype: lucht, water, inerte gassen, olie
Functie: 2-weg
Type hendel: Vlinderhendel (vernikkeld messing)
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: 22,98 NL/min bij 6 bar (H20), 6,98 NL/min bij 6 bar (H20)
Maximale werkdruk: 120, 12, 1740
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
Aantal poorten: n.v.t.
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 4
Productserie: Messing naaldkleppen
Productstijl: Mannelijke en vrouwelijke naaldklep
Producttype: Naaldkleppen
Producttype: Messing naaldkleppen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: Minerale vezel
Zittingmateriaal: n.v.t.
Vorm: Haakse naaldklep vrouwelijk
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm)
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,093, 0,2046
Toepassing: Pneumatiek, watercircuits, werktuigmachines, rubberindustrie, verpakking, textiel
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G1/8
Aansluitingstype: BSPP
Levensduur: n.v.t.
Nominale diameter (dn): 4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 6,98 tot 22,98 NL/min bij 6 bar (H20)
Voor vloeistoftype: lucht, water, inerte gassen, olie
Functie: 2-weg
Type hendel: Vlinderhendel (vernikkeld messing)
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: 22,98 NL/min bij 6 bar (H20), 6,98 NL/min bij 6 bar (H20)
Maximale werkdruk: 120, 12, 1740
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
Aantal poorten: n.v.t.
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 4
Productserie: Messing naaldkleppen
Productstijl: Mannelijke en vrouwelijke naaldklep
Producttype: Naaldkleppen
Producttype: Messing naaldkleppen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: Minerale vezel
Zittingmateriaal: n.v.t.
Vorm: Haakse naaldklep vrouwelijk
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm)
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,093, 0,2046
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Gewicht verpakking | 105 g |
| Type | 532 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,52 excl. BTW
/ stuk
€ 47,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen
