LEGRIS MULTI-CONNECTOR SCREW CAP 3329 00 02

Legris Beschermkap voor 4-7 aansluitingen

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3329 00 02
Rubix:A0222981
Fabrikant:3329 00 02
EAN:0820099268675
LEGRIS MULTI-CONNECTOR SCREW CAP 3329 00 02
Technische samenvatting
Typeschroefdop voor multikoppeling
Aansluiting 11/8 ''
Materiaaltechnisch polymeer (polymeer, nbr)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS MULTI-CONNECTOR SCREW CAP 3329 00 02


These connectors allow a maximum number of tube connections in a minimum of space.

Parker Legris offers an ergonomic solution to enable quick connection for the most complex installations.

Features/Benefits:

- Panel-Mounted

• Panel mounted to a machine or bulkheads
• Reduced risk of incorrect assembly
• Possible to connect in-line
• Plated metal joiners and clips for reinforcement

- In-Line

• Locating pin prevents incorrect assembly
• Cap guides the tubes and protects connections
• Aluminium and technical polymer components
• Bulkhead mountable
• Customised multi-connectors upon request

- DIN Rail

• Used alongside electrical connectors
• Pressure indication
• Can be clipped side-by-side into a DIN rail profile [ or ?
• Channels or slots for labels for tube identification

Markets:

• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Technologies:

• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Modular Fittings
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed Air, Other fluids: please consult us
• Materials: Technical polymer, NBR
• Pressure: Vacuum to 10 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 4mm to 8 mm

Regulations:

• ISO 14743: Pneumatic fluid power, push-in connectors for thermoplastic tubes
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI : 1907/2006 (REACH)

Product Types:

• Modular Plug-In Connectors
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: M40x1,5 mm schroefdraad (zie tekeninglegenda C)
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: M40x1,5
Aansluiting 1 Type: Vrouwelijk, metrisch, n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t., multikoppeling schroef
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: n.v.t.
Industrie: Chemische verwerking, Industriële verwerking, Industriële productieapparatuur, Transport, Offroad-machines, Halfgeleiders, Elektronica
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Aantal uitgangen: n.v.t.
Aantal uitgangen: 4 tot 7
Productstijl: Modulaire connector
Productstijl: Multi-connector schroefdop schroefdraad
Producttype: Plastic push-to-connect fittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: n.v.t.
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,062

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59 g
Gewicht verpakking72 g
Typeschroefdop voor multikoppeling
Aansluiting 11/8 ''
Materiaaltechnisch polymeer (polymeer, nbr)
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Uitvoeringrecht / schroefdop
Buitendiameter buis35 mm
Diameter schroefdraad40 mm
Druk10 bar
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,45 excl. BTW
/ stuk
30,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen