LEGRIS VERLOOPKOPPELING 6X8MM MESSING 0166 06 08
Legris Bevestiging reductie 166
Zie technische informatieReferenties
Parker:0166 06 08
Rubix:06010750
Fabrikant:0166 06 08
EAN:0820099123882


Technische samenvatting
| Materiaal | messing (huis, moer, huls) |
|---|---|
| Type | 3 stuks verlager |
Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING 6X8MM MESSING 0166 06 08
Maakt het mogelijk om een kleine slang voor pneumatiek toepassing te gebruiken met een standaard Legris-koppeling voor grotere slangen. Beschikbaar van 4 tot 22 mm buitendiameter
Toepassing: Koeling, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, automobielprocessen, pneumatiek
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 6 mm
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 8 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: 3-delige verloopstukken
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,011
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 6 mm
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 8 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: 3-delige verloopstukken
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,011
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Gewicht verpakking | 121 g |
| Materiaal | messing (huis, moer, huls) |
| Type | 3 stuks verlager |
| Maximale bedrijfsdruk | 55 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen