LEGRIS VERLOOPKOPPELING 8X12MM MESSING 0166 08 12
Legris Bevestiging reductie 166
Zie technische informatieReferenties
Parker:0166 08 12
Rubix:06019013
Fabrikant:0166 08 12
EAN:0820099124179


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | legris verloopkoppeling 8x12mm messing 0166 08 12 |
Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING 8X12MM MESSING 0166 08 12
Maakt het mogelijk om een kleine slang voor pneumatiek toepassing te gebruiken met een standaard Legris-koppeling voor grotere slangen. Beschikbaar van 4 tot 22 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 8 mm
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 12 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: 3-delige verloopstukken
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,040
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 8 mm
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 12 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: 3-delige verloopstukken
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,040
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Gewicht verpakking | 428 g |
| Materiaal | messing |
| Type | legris verloopkoppeling 8x12mm messing 0166 08 12 |
| Maximale bedrijfsdruk | 550 bar |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen