Referenties
Parker:0111 10 00
Rubix:06019944
Fabrikant:0111 10 00
EAN:0820099102603

Productdetails : LEGRIS SNIJRING 10MM MESSING 0111 10 00
Gebruikt met een mantel en moer om een complete Legris-knelkoppeling te vormen.
Kan worden gemonteerd op gegloeid koperen leidingen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Kan worden gemonteerd op gegloeid koperen leidingen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 10 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: BNA messing olijf / ferrule
Specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,002
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 10 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: BNA messing olijf / ferrule
Specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,002
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Type | 111 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen