LEGRIS KOPPELING 90 1/2"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 21 21

Legris Bocht Mannelijk - Vrouwelijk BSP Parallel 144

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0144 21 21
Rubix:A0134150
Fabrikant:0144 21 21
EAN:0820099120379
LEGRIS KOPPELING 90 1/2"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 21 21

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typegelijke stud elleboog
Diameter schroefdraad (inch)r 1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 1/2"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 21 21


Mannelijke naar vrouwelijke elleboogverbinding onder een hoek van 90°.
Verkrijgbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2 / G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht139 g
Gewicht verpakking1429 g
Materiaalmessing
Typegelijke stud elleboog
Diameter schroefdraad (inch)r 1/2 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Buitendiameter buis21 mm
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
150,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen