Referenties
Parker:7000 00 06
Rubix:06018042
Fabrikant:7000 00 06
EAN:0820099316321

Productdetails : LEGRIS VERBINDINGSBEUGELTJE 7000 00 06
Ontworpen om verschillende mini-kogelafsluiters te verbinden.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 10-12
Aansluiting 1 maat: 10-12 mm
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 type: clips
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 23
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Lengte: n.v.t.
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: n.v.t.
Producttype: Verbindingsclips
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 50
Materiaal afdichting: n.v.t.
Vorm: Recht
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,009
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 10-12
Aansluiting 1 maat: 10-12 mm
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 type: clips
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 23
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Lengte: n.v.t.
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: n.v.t.
Producttype: Verbindingsclips
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 50
Materiaal afdichting: n.v.t.
Vorm: Recht
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,009
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 55 g |
| Type | 7000 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 62 dagen
