LEGRIS RELEASE BUTTON D8 YELLOW 3110 08 05

Legris Codeerring, LF 3000 Blitz-aansluiting, technisch polymeer

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3110 08 05
Rubix:A0134339
Fabrikant:3110 08 05
EAN:0820099649245
LEGRIS RELEASE BUTTON D8 YELLOW 3110 08 05

Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RELEASE BUTTON D8 YELLOW 3110 08 05


Parker Legris has designed different accessories to improve safety and circuit identification. Those accessories are compatible with the LF 3000® Push-In Fittings , LIQUIfit® ranges.

Features/Benefits:
- Safety
• Protection of operators and equipment
• Prevents accidental disconnection
• Disconnection only possible with tooling
• Resistance to grease and cleaning agents- Ergonomic
• Colour-coding for fluid circuit identification (6 colours)
• Setting and fixing of your circuits thanks to clips and release button covers
• Easy disconnection with tool where access is difficult
• Adapted to meet all installation configurations

Markets:
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery

Applications:
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Technologies:
• Safety Accessories
• Safety Tools
• Circuit Identification
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Compatible ranges: LF 3000®, LIQUIfit®• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass
• Pressure: Vacuum to 20 bar• Temperature: -20°C to +95°C
• Ø Metric: 4mm to 14 mm

Product Types:
• Tamper-Proof Safety clips
• Clip Strip for Tubes and Fittings
• Disconnection Tool
• Coloured Release Button Covers
• Reducer
• Internal Hex plug

Toepassing: Robotica, automobielindustrie, robotica, automobielprocessen, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, pneumatiek, textiel, verpakkingen, vacuüm
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: Geel
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 8
Aansluiting 1 buitendiameter: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20, n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, tot -20
Werkdruk: n.v.t.
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Ontgrendelknopafdekkingen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Aantal per doos: 100
Vorm: Ontgrendelknopafdekkingen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,001, 0,001

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht1 g
Gewicht verpakking25 g
Type3110
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 35,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 62 dagen