Referenties
Parker:7771 10 10
Rubix:06019274
EAN:0820099331485

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7771 10 10
Unidirectionele polymeer debietcontrole, met schroefdraad verbindingen:- preventie tegen ongewenste aanpassing met een borgmoer,- gemakkelijk te installeren dankzij het lichte gewicht en kleine afmeting.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: G 1/8
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Stroomrichting: Eénrichtingsverkeer
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 44,5
Zeskantmaat: 13
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: In-line regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 1
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: In-line
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,045
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: G 1/8
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Stroomrichting: Eénrichtingsverkeer
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 44,5
Zeskantmaat: 13
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: In-line regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 1
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: In-line
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,045
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Gewicht verpakking | 53 g |
| Type | 7771 |
| Type koppeling | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,29 excl. BTW
/ stuk
€ 39,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen
