LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/8"X1/4"BSPT RVS 1821 17 13
Legris Dubbele nippel, R3/8 - R3/8, roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Parker:1821 17 13
Rubix:A0548090
Fabrikant:1821 17 13
EAN:0820099193298

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/8"X1/4"BSPT RVS 1821 17 13
Straight connection of 2 male ports
Accessoires - F: 17 mm - L : 27,5MM - C1 : R3/8 - C2 : R1/4 - BEHUIZING : Roestvrij staal 316L - MAX. WERKDRUK : 150BAR - MIN. WERKSTEMPERATUUR : -20CE - MAX. WERKSTEMPERATUUR : 180CE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Gewicht verpakking | 55 g |
| Type | 1821 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,78 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 65,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
