LEGRIS KOPPELING 90 6MM RVS 1802 06 00

Legris Elleboog gelijk 1802

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1802 06 00
Rubix:06018014
Fabrikant:1802 06 00
EAN:0820099189369
LEGRIS KOPPELING 90 6MM RVS 1802 06 00

Technische samenvatting

Materiaal316l roestvrij staal
Typegelijke elleboog
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 6MM RVS 1802 06 00


Twee slangverbindingen met een hoek van 90°.
Roestvrij staal AISI 316L, biedt uitstekende weerstand tegen agressieve vloeistoffen en corrosieve omgevingen.
Verkrijgbaar in 4 tot 16 mm buitendiameter
Toepassing: voedselverwerking, vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, chemie, offshore olie en gas
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Elleboog 90° buis / buis
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,027

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht27 g
Gewicht verpakking62 g
Materiaal316l roestvrij staal
Typegelijke elleboog
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Nominale druk80 bar
Druk80 bar
Serie1802
Buitendiameter buis6 mm
Maximale bedrijfsdruk80 bar
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
122,54 excl. BTW
/ 2 stuks
148,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen