LEGRIS KOPPELING 90 1/8"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 10 10
Legris Elleboog mannelijk - Vrouwelijk BSP parallel 144
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0144 10 10
Rubix:06010494
Fabrikant:0144 10 10
EAN:0820099120287


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | 144 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 1/8"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 10 10
90 graden elleboogverbinding mannelijk naar vrouwelijk.
Beschikbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Beschikbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8 / G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,036
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8 / G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,036
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Gewicht verpakking | 375 g |
| Materiaal | messing |
| Type | 144 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/8 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden