LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 90 8MM 3139 08 00

Legris Elleboog schot gelijk 3149

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3139 08 00
Rubix:06010047
Fabrikant:3139 08 00
EAN:0820099234632
LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 90 8MM 3139 08 00

Technische samenvatting

Materiaalpolymeer
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 90 8MM 3139 08 00


Verbinding van 2 slangen via een paneel, met geoptimaliseerde afdichting tussen de fitting en het paneel.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 18
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,032

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht32 g
Gewicht verpakking352 g
Materiaalpolymeer
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 28 mm schlauchaußen-ø
Diameter buis8 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
98,00 excl. BTW
/ 10 stuks
118,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen