LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX3/8"BSPT RVS 1809 10 17
Legris Elleboog tapeind BSP Kegel 1809
Zie technische informatieReferenties
Parker:1809 10 17
Rubix:06010824
Fabrikant:1809 10 17
EAN:0820099191171


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | mannelijke stud elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX3/8"BSPT RVS 1809 10 17
90 graden elleboogverbinding van slang naar buitendraad. Roestvrij staal AISI 316L met uitstekende weerstand tegen agressieve vloeistoffen en corrosieve omgevingen. Verkrijgbaar in 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: voedselverwerking, vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, chemie, offshore olie en gas
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 10
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,058
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 10
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,058
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Gewicht verpakking | 125 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | mannelijke stud elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,10 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 150,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen