LEGRIS T-OPSCHROEFKOPPELING 1/2"BSPP MESSING 0145 21 21
Legris Elleboog vrouwelijk BSP parallel 145
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0145 21 21
Rubix:06019958
Fabrikant:0145 21 21
EAN:0820099120577


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | gelijke tee |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS T-OPSCHROEFKOPPELING 1/2"BSPP MESSING 0145 21 21
3 poorten aangesloten onder twee hoeken van 90°.
Beschikbaar met schroefdraad van G 1/4 tot G 3/4.
Beschikbaar met schroefdraad van G 1/4 tot G 3/4.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,244
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,244
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Gewicht verpakking | 1248 g |
| Materiaal | messing |
| Type | gelijke tee |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 89,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen