LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/2"BSPP NIKK 0912 00 21

Legris Elleboog vrouwelijk tapeind BSP parallel M5 912

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0912 00 21
Rubix:06012611
Fabrikant:0912 00 21
EAN:0820099077994
LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/2"BSPP NIKK 0912 00 21
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/2"BSPP NIKK 0912 00 21


Gezamenlijke verbinding van 2 vrouwelijke poorten in een hoek van 90°.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,074

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht73 g
Gewicht verpakking761 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/2
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,10 excl. BTW
/ 10 stuks
90,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen