LEGRIS GELUIDDEMPER M7 0675 00 55
Legris Geluiddemper BSP Parallel metrisch 675
Zie technische informatieReferenties
Parker:0675 00 55
Rubix:06010894
Fabrikant:0675 00 55
EAN:0820099149592

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER M7 0675 00 55
Biedt een filteroppervlak met hoge dichtheid om het geluidsniveau te verlagen wanneer lucht uit een persluchtsysteem wordt afgevoerd.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: M7x1
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): M7x1
Aansluiting 1 schroefdraadtype: Metrisch
Aansluiting 1 type: Mannelijk metrisch
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Perslucht
Zeskantmaat: 10
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 23
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Productstijl: Geluiddemper met schroefdraad
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Vorm: Geluiddemper subbasis mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,005
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: M7x1
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): M7x1
Aansluiting 1 schroefdraadtype: Metrisch
Aansluiting 1 type: Mannelijk metrisch
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Perslucht
Zeskantmaat: 10
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 23
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Productstijl: Geluiddemper met schroefdraad
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Vorm: Geluiddemper subbasis mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Type | 675 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
