LEGRIS KOGELKRAAN BU/BI 11/4"BSPP MALE/FEM 0401 32 42
Legris Kogelafsluiter binnendraad dubbel 401
Zie technische informatieReferenties
Parker:0401 32 42
Rubix:06011458
EAN:0820099136899

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN BU/BI 11/4"BSPP MALE/FEM 0401 32 42
In-lijn kogelafsluiter voor het afsluiten van vloeibare systemen door de hendel eenvoudig een kwartslag te draaien.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8’ tot 1’1/4’ parallelle draad.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8’ tot 1’1/4’ parallelle draad.
Aandrijvingstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G 1-1/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 32
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Type handgreep: Lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: Vacuüm tot 40, vacuüm tot 580,16, vacuüm tot 4
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 32
Productserie: Universele serie
Productstijl: Mannelijke en vrouwelijke kogelkraan
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universele en universele aangepaste serie
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline kogelkraan mannelijk en vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 2,385, 5,258
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G 1-1/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 32
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Type handgreep: Lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: Vacuüm tot 40, vacuüm tot 580,16, vacuüm tot 4
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 32
Productserie: Universele serie
Productstijl: Mannelijke en vrouwelijke kogelkraan
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universele en universele aangepaste serie
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline kogelkraan mannelijk en vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 2,385, 5,258
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2385 g |
| Gewicht verpakking | 2370 g |
| Type | 401 |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,76 excl. BTW
/ stuk
€ 432,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen
