LEGRIS KOGELKRAAN BI 3/4"BSPP 0402 20 27
Legris Kogelafsluiter binnendraad dubbel 402
Zie technische informatieReferenties
Parker:0402 20 27
Rubix:06017222
Fabrikant:0402 20 27
EAN:0820099137766

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN BI 3/4"BSPP 0402 20 27
In-lijn kogelafsluiter voor het afsluiten van vloeibare systemen door de hendel eenvoudig een kwartslag te draaien.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 2' parallelle draad.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 2' parallelle draad.
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G3/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 20
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Handgreeptype: lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: vacuüm tot 40, vacuüm tot 580,16, vacuüm tot 4
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 20
Productserie: Universal Series
Producttype: Kogelkraan met binnendraad
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universal en Universal Customised Series
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,655, 1,444
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G3/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 20
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Handgreeptype: lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: vacuüm tot 40, vacuüm tot 580,16, vacuüm tot 4
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 20
Productserie: Universal Series
Producttype: Kogelkraan met binnendraad
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universal en Universal Customised Series
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,655, 1,444
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 655 g |
| Gewicht verpakking | 3386 g |
| Type | 402 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 368,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen