PARKER KOGELKRAAN BVGL BVG4P-1/2LOCK

Legris Kogelkraan BSPP vrouwelijk BVGP

Zie technische informatie

Referenties

Parker:BVG4P-1/2LOCK
Rubix:A0404057
Fabrikant:BVG4P-1/2LOCK
EAN:0886357099702
PARKER KOGELKRAAN BVGL BVG4P-1/2LOCK

Technische samenvatting

Productdetails : PARKER KOGELKRAAN BVGL BVG4P-1/2LOCK


Kogelkraan voor het openen en sluiten van vloeistofcircuits met een simpele kwartslag van de hendel. Het is mogelijk om een hangslot toe te voegen om de kogelkraan te beveiligen en zo potentieel gevaarlijke, ongewenste bediening te voorkomen. Verkrijgbaar met 1/4" tot 1" parallelle schroefdraad.
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, landbouwmachines, textiel, loodgieterij, airconditioning, verwarming
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: PTFE
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluitmaat: G1/2
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 15
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Gassen, water, waterdamp, olie, alle vloeistoffen die compatibel zijn met de materiaalcomponenten
Functie: 2-weg
Handgreep: Vergrendelbare hendel, behandeld staal
Type handgreep: Lange hendel (behandeld staal), zwart
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 14, 1,4, 203
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: FPM
Werkdruk: 0 tot 1,4, 0 tot 40
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 15
Productserie: Standaardserie
Producttype: Ontluchte, afsluitbare kogelkraan met binnendraad
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 20
Regio van herkomst: Italië
Afdichtingsmateriaal: PTFE
Zittingmateriaal: PTFE
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 standaard serie inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: Vernikkeld messing
Materiaal spindel: VERNIKKELD MESSING
Materiaal spindelafdichting: FPM, dubbele O-ring
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,239, 0,5258

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Logistiek gewicht239 g
Typebvg
150 mm
Aangepaste tariefcode84818081
€ 317,84 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 384,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen