LEGRIS INSTEEKKOPPELING 0695 08 13
Legris Koppeling mannelijk BSP kegel oscillerend 695
Zie technische informatieReferenties
Parker:0695 08 13
Rubix:06019248
EAN:0820099151007

Productdetails : LEGRIS INSTEEKKOPPELING 0695 08 13
Garandeert een langdurige verbinding dankzij de retentie van de buis door de beschermring.
Maakt aanpassing van de buislengte of ontkoppeling mogelijk zonder draad demontage dankzij de push-in verbinding van de beschermveer.
Maakt aanpassing van de buislengte of ontkoppeling mogelijk zonder draad demontage dankzij de push-in verbinding van de beschermveer.
Kleur: ZWART
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 8 mm
Specificaties Met: NF E49-101 (industrieel), RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel)
Materiaal slang: Beschermingsveer
Gewicht: 0,236
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 8 mm
Specificaties Met: NF E49-101 (industrieel), RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel)
Materiaal slang: Beschermingsveer
Gewicht: 0,236
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Gewicht verpakking | 236 g |
| Type | 695 |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,85 excl. BTW
/ stuk
€ 56,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen
