LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"NPT MESS. 0105 08 11

Legris Koppeling Mannelijk NPT 01A5

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0105 08 11
Rubix:06010640
Fabrikant:0105 08 11
EAN:0820099094373
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"NPT MESS. 0105 08 11
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typedraad van mannelijke tap
Buitendiameter buis8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"NPT MESS. 0105 08 11


In-line aansluiting van slangen met buitendraad.
Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): NPT1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: NPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 8
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,021

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21 g
Gewicht verpakking219 g
Materiaalmessing
Typedraad van mannelijke tap
Buitendiameter buis8 mm
Aansluiting 11/8 in npt ''
Aansluiting 28 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,53 excl. BTW
/ set
9,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen