LEGRIS VENTIEL 1/4 - 78811313

Legris Koppeling met buitendraad BSPP 7881

Zie technische informatie
Referenties
Parker:7881 13 13
Rubix:06011440
Fabrikant:7881 13 13
EAN:0820099336442
LEGRIS VENTIEL 1/4 - 78811313
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS VENTIEL 1/4 - 78811313


Met insteekkoppeling: sterke constructie en betrouwbaar. Mantel van geharde messing: uitstekende weerstand tegen agressieve omgevingen (zoute atmosfeer en vonken). Optimale debietcapaciteit in kleine ruimtes. Volledig oriënteerbaar ter vergemakkelijking van systeemontwerp en -aansluiting. Uitstekende prestaties dankzij hun pilot/depilot-niveau.
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: robotica, werktuigmachines, textiel, verpakking, pneumatiek, automobielindustrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Type stuurpoort: Metrische schroefdraad: M5
Producttype: Blokkeerfittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Blokkeerfitting vrouwelijk
Specificaties: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Gewicht verpakking128 g
Type7881
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,99 excl. BTW
/ stuk
82,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden