LEGRIS RECHTE KOPPELING 8MM MESSING 0106 08 00
Legris Koppeling recht gelijk 106
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0106 08 00
Rubix:06010252
Fabrikant:0106 08 00
EAN:0820099096544


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | draad van mannelijke tap |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
Documenten
Productdetails : LEGRIS RECHTE KOPPELING 8MM MESSING 0106 08 00
Verbinding van 2 buizen samen onder een hoek van 180°.
Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d.
Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d.
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 8
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Buis/buisverbinding
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,031
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 8
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Buis/buisverbinding
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,031
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Gewicht verpakking | 322 g |
| Materiaal | messing |
| Type | draad van mannelijke tap |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
| Aansluiting 1 | 8 mm '' |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Druk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden