LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"BSPP MESS. 0114 10 17
Legris Koppeling vrouwelijk BSP parallel 114
Zie technische informatieReferenties
Parker:0114 10 17
Rubix:06010297
EAN:0820099103884


Technische samenvatting
| Type | legris rechte opschroefkopp. 10mmx3/8'bspp mess. 0114 10 17 |
|---|---|
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Aansluiting 1 | g3/8 (bspp) '' |
Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"BSPP MESS. 0114 10 17
Verbinding in lijn met buis met een binnendraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,068
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,068
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Gewicht verpakking | 714 g |
| Type | legris rechte opschroefkopp. 10mmx3/8'bspp mess. 0114 10 17 |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Aansluiting 1 | g3/8 (bspp) '' |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Druk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen