LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 22MMX3/4"BSPP MESS. 0114 22 27
Legris Koppeling vrouwelijk BSP parallel 114
Zie technische informatieReferenties
Parker:0114 22 27
Rubix:06011155
Fabrikant:0114 22 27
EAN:0820099104461


Technische samenvatting
| Type | legris rechte opschroefkopp. 22mmx3/4'bspp mess. 0114 22 27 |
|---|---|
| Buitendiameter buis | 32 mm |
| Aansluiting 1 | g3/4 bspp (weiblich) '' |
Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 22MMX3/4"BSPP MESS. 0114 22 27
Verbinding in lijn met buis met een binnendraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Binnendraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,203
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Binnendraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,203
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 203 g |
| Gewicht verpakking | 1045 g |
| Type | legris rechte opschroefkopp. 22mmx3/4'bspp mess. 0114 22 27 |
| Buitendiameter buis | 32 mm |
| Aansluiting 1 | g3/4 bspp (weiblich) '' |
| Aansluiting 2 | 22 mm außendurchmesser (für rohr) |
| Druk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 288,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen