LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 4MMX1/8"BSPP NIKK 3693 04 10

Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3693 04 10
Rubix:A0584481
Fabrikant:3693 04 10
EAN:0820099286136
LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 4MMX1/8"BSPP NIKK 3693 04 10

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 14
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 4MMX1/8"BSPP NIKK 3693 04 10


Om te voldoen aan uw technische en milieuvereisten heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.

PRODUCTADVANTAGE:N:

> High Performance
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid door chemisch nikkelplating met hoog fosforgehalte
- Volledige doorstroming, minimale drukval

> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Veerspanklem-greifsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeerbuis
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Één fitting voor tal van toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en ontkoppeling
- Compact en ergonomisch

> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% druklekgemeten in productie
- Datacodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

PRODUCTTYPEN:
- Studfittingen
- Stud standpipe
- Cartridge
- Studbocht
- Verlengde studbocht
- Compacte bocht
- Stud aftakking T-stuk
- Stud doorloop T-stuk
- Enkel Banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijkwaardige buis-naar-buis koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Bulkhead-koppelingsfittingen
- Gelijke bulkhead-koppeling
- Bulkhead-koppeling
- Gelijke bulkhead-bocht
- Plug-in reducer
- Plug-in adapter
- Plug-in vermeerderen (increaser)
- Plug-in slangpilaar-koppeling (barb connector)
- Stengelverbinding (stem connector)
- Afdekkingsplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Ontgrendelknopbeschermingen

TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- In-plant automotive
- Medische apparatuur
- Drukwerk
- Verneveling
- Lassrobots

TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Perslucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: Chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metric: 4-14 mm

VOORSCHRIFTEN:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buis
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimale doorstroom 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (chemische) nikkel-fosforcoatings

Technologieën:
- Studfittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Bulkhead-koppelingen
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in fittingen
- Push-to-Connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant fittingen
- Snelsluitfittingen
- Koppelingen
- Swivel-fittingen
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,021

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21 g
Gewicht verpakking227 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 14
Aansluiting 2g1/8
Materiaalnikkelgeplateerd messing
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 91,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen