LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 6MMX1/8"BSPP NIKK 3693 06 10

Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:3693 06 10
Rubix:A0585100
Fabrikant:3693 06 10
EAN:0820099286242
LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 6MMX1/8"BSPP NIKK 3693 06 10
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 6MMX1/8"BSPP NIKK 3693 06 10


Om te voldoen aan uw technische en milieu-eisen heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.

PRODUCTVOORDELEN:

> Hoge prestaties
- Bestand tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosieweerstand dankzij chemische nikkelplatering met hoog fosforgehalte
- Volledige doorstroming, minimale drukval

> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Veercollet-gripsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefd) als kunststofleidingen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en loskoppeling
- Compact en ergonomisch

> Betrouwbaarheid
- Hoogpresterend messing voor een langere levensduur
- 100% lekgetest tijdens productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

PRODUCTTYPEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpijp
- Cartridge
- Stud-bocht
- Verlengde Stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud-tak T-stuk
- Stud-doorlopend T-stuk
- Enkele banjo
- Buis-tot-buis fittingen
- Gelijke buis-tot-buis koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Doorvoerkoppelingen
- Gelijke doorvoerconnector
- Doorvoerconnector
- Gelijke doorvoerbocht
- Plug-in reducer
- Plug-in adapter
- Plug-in vergrooter
- Plug-in slangtule connector
- Stamconnector
- Afsluitdop
- Loskoppelgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen

TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive (in-plant)
- Medische apparatuur
- Drukkerijen
- Verneveling
- Lasrobots

TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Perslucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm

REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (elektroloos) nikkel-fosforcoatings

Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-tot-buis fittingen
- Doorvoerconnectoren
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant-fittingen
- Snelle fittingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,031

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Gewicht verpakking337 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/8
Materiaalnikkelgeplateerd messing
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,70 excl. BTW
/ 10 stuks
130,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen