LEGRIS LIQUIFIT KOPPELING 6304 06 00WP2
Legris LIQUIFIT EQUAL TEE D6 STANDAARD
Zie technische informatieReferenties
Parker:6304 06 00WP2
Rubix:A0134312
Fabrikant:6304 06 00WP2
EAN:0820099932774

Productdetails : LEGRIS LIQUIFIT KOPPELING 6304 06 00WP2
Strong from our experience in push-to connect fitting technology for compressed air applications, Parker/Legris extends its expertise into the liquid applications with the LIQUIfit® range.
Product Features/Benefits:
- Specifically designed for Liquids
- Reliable for Peace of Mind
- Compliant with the most demanding food & beverage regulations (FDA, NSF and European regulations)
- Higher sealing performance with the lowest pumping effect on the market (0,2 mm only)
- High chemical resistance
- The most compact product on the market
- Proven automated manufacturing process controlled by camera
- 100% leak test control
- Strong quality management system: ISO 16949 IATF automotive industry certification
- Safe for Users’ Protection
- Bisphenol & phthalate-free
- No particules migration for perfect fluid integrity with our biobased engineered polymer
- Easy-to-clean external shapes
- Safe for Environmental Concern
- Sustainable product using bio-based polymer produced from renewable plants
- Products made in Europe to ensure a sustainable service
- Generate 5 time less CO2 during its life cycle
Markets:
- Industrial Fluids
- Beverage Process
- Cooling Systems
- Food Process
- Inert Gases
Applications:
- Water Purification
- Food & Beverages
- Beverage Dispensers
- Water Coolers
- Cooling
- Inert Gases
Toepassing: Drankverstrekking, voedselverwerking, medische apparatuur, inerte gassen, waterzuivering
Materiaal behuizing: Biologisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: 6 mm Buis O.D.
Aansluiting 3 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur|Voeding en dranken, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale continue vacuümdruk: 755
Maximale werkdruk: 232, 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 203, 95
Minimale bedrijfstemperatuur: 14, -10 °C (Neem contact met ons op voor toepassingen tot -40 °C/-40 °F).
Productserie: LIQUIfit®
Productstijl: Push-in fitting
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: EPDM
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,006
Materiaal behuizing: Biologisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: 6 mm Buis O.D.
Aansluiting 3 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur|Voeding en dranken, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale continue vacuümdruk: 755
Maximale werkdruk: 232, 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 203, 95
Minimale bedrijfstemperatuur: 14, -10 °C (Neem contact met ons op voor toepassingen tot -40 °C/-40 °F).
Productserie: LIQUIfit®
Productstijl: Push-in fitting
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: EPDM
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Type | 6304 |
| Materiaal | biogebaseerde grondstoffen |
| Buitendiameter buis | 10,5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
