Referenties
Parker:6911 08 17
Rubix:A0134305
EAN:0886357056248

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 6911 08 17
Strong from our experience in push-to connect fitting technology for compressed air applications, Parker/Legris extends its expertise into the liquid applications with the LIQUIfit® range. Among this product range, the robustness is strengthened by the metal adaptors.
Product Features/Benefits:
- Specifically Designed for Liquids
- Reliable for Peace of Mind
- Compliant with the most demanding food & beverage regulations (FDA, NSF and European regulations)
- Higher sealing performance with the lowest pumping effect on the market (0,2 mm only)
- High chemical resistance
- The most compact product on the market
- Proven automated manufacturing process controlled by camera
- 100% leak test control
- Strong quality management system: ISO 16949 IATF automotive industry certification
- Safe for Users’ Protection
- Bisphenol & phthalate-free
- No particules migration for perfect fluid integrity with our biobased engineered polymer
- Easy-to-clean external shapes
- Safe for Environmental Concern
- Sustainable product using bio-based polymer produced from renewable plants
- Products made in Europe to ensure a sustainable service
- Generate 5 time less CO2 during its life cycle
Markets:
- Industrial Fluids,
- Beverage Process,
- Cooling Systems,
- Food Process,
- Inert Gases
Applications:
- Water Purification
- Food & Beverages
- Beverage Dispensers
- Water Coolers
- Cooling
- Inert Gases
Toepassing: waterkoelers, koeling, waterzuivering, voedselverwerking, drankautomaten, inerte gassen
Materiaal behuizing: roestvrij staal AISI 316L
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, voedingsmiddelen en dranken (alle dranken), industriële vloeistoffen, koelvloeistoffen
Zeskantmaat: 21
Industrie: Industriële productieapparatuur, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking
Maximale continue vacuümdruk: 755
Maximale werkdruk: 16.232
Maximale bedrijfstemperatuur: 95 °C (neem contact met ons op voor werkomgevingen tot 130 °C)., 203
Minimale bedrijfstemperatuur: -10 °C (neem contact met ons op voor werkomgevingen tot -40 °C)., 14 °F (Neem contact met ons op voor werkomgevingen tot -40 °F).
Productserie: LIQUIfit®
Producttype: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: EPDM
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,022
Materiaal behuizing: roestvrij staal AISI 316L
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, voedingsmiddelen en dranken (alle dranken), industriële vloeistoffen, koelvloeistoffen
Zeskantmaat: 21
Industrie: Industriële productieapparatuur, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking
Maximale continue vacuümdruk: 755
Maximale werkdruk: 16.232
Maximale bedrijfstemperatuur: 95 °C (neem contact met ons op voor werkomgevingen tot 130 °C)., 203
Minimale bedrijfstemperatuur: -10 °C (neem contact met ons op voor werkomgevingen tot -40 °C)., 14 °F (Neem contact met ons op voor werkomgevingen tot -40 °F).
Productserie: LIQUIfit®
Producttype: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: EPDM
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,022
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | 6911 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g3/8 '' |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter buis | 21 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen