LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 6MMX1/8"BSPP MESS. 0101 06 10
Legris Mannelijke koppeling BSP parallel 101
Zie technische informatieReferenties
Parker:0101 06 10
Rubix:06019920
Fabrikant:0101 06 10
EAN:0820099087610


Technische samenvatting
| Materiaal | technisch polymeer |
|---|---|
| Type | 101 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 6MMX1/8"BSPP MESS. 0101 06 10
Verbinding in lijn met een buis met een buitendraad.
Leverbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter, BSPT metrische draad.
Leverbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter, BSPT metrische draad.
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,02
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Gewicht verpakking | 205 g |
| Materiaal | technisch polymeer |
| Type | 101 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Aansluiting 1 | g 1/8 '' |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden