LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPP MESS. 0101 12 17

Legris Mannelijke koppeling BSP parallel 101

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0101 12 17
Rubix:A0585346
Fabrikant:0101 12 17
EAN:0820099089188
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPP MESS. 0101 12 17
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typemannelijke stud koppeling
Buitendiameter buis22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPP MESS. 0101 12 17


In-line aansluiting van een slang met buitendraad.
Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d., BSPT metrische draad.
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,07

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht69 g
Gewicht verpakking721 g
Materiaalmessing
Typemannelijke stud koppeling
Buitendiameter buis22 mm
Aansluiting 13/8 ''
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,30 excl. BTW
/ 10 stuks
172,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen