LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 22MMX1/2"BSPT MESS. 0105 22 21

Legris Mannelijke koppeling BSPT 105

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0105 22 21
Rubix:06010570
Fabrikant:0105 22 21
EAN:0820099095967
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 22MMX1/2"BSPT MESS. 0105 22 21

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 22mmx1/2'bspt mess. 0105 22 21
Buitendiameter buis32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 22MMX1/2"BSPT MESS. 0105 22 21


Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,188

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht188 g
Gewicht verpakking970 g
Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 22mmx1/2'bspt mess. 0105 22 21
Buitendiameter buis32 mm
Aansluiting 1bspt r1/2 ''
Aansluiting 222 mm
Druk550 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 145,40 excl. BTW
/ 5 sets
€ 175,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen