Referenties
Parker:1824 06 00
Rubix:06010728
Fabrikant:1824 06 00
EAN:0820099194233

Productdetails : LEGRIS SNIJRING 6MM RVS 1824 06 00
Wordt gebruikt met het huis en de moer om een complete Legris klemkoppeling te vormen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de assemblage.
Zorgt voor een optimale afdichting van de assemblage.
Toepassing: voedselverwerking, vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, koeling en verwarming, chemie, offshore olie en gas
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Roestvrijstalen knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Roestvrijstalen olijf
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,001
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Roestvrijstalen knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Roestvrijstalen olijf
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 868 g |
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Type | aanvullende montage |
| Materiaal | roestvrij staal |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden