LEGRIS STOP ZESKANT 3/4"BSPP MESSING 0201 27 00
Legris Plug zeshoek metrisch BSPP 201
Zie technische informatieReferenties
Parker:0201 27 00
Rubix:06017210
Fabrikant:0201 27 00
EAN:0820099131146


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | 201 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 3/4"BSPP MESSING 0201 27 00
Sluit een circuiteinde af.
Montage met dopsleutel.
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Montage met dopsleutel.
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Zeskantkop
Producttype: Pluggen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,058
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Zeskantkop
Producttype: Pluggen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,058
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Gewicht verpakking | 612 g |
| Materiaal | messing |
| Type | 201 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen