LEGRIS STOP ZESKANT 3/8"BSPP MESSING 0220 17 00
Legris Plug zeskant BSP parallel metrisch 220
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0220 17 00
Rubix:06019918
Fabrikant:0220 17 00
EAN:0820099135403


Technische samenvatting
| Materiaal | messing; technisch polymeer |
|---|---|
| Type | zeskantbout |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 3/8"BSPP MESSING 0220 17 00
Sluit een circuiteinde af.
Montage met platte sleutel
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Montage met platte sleutel
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting schroefdraadmaat: G3/8
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: + 80 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20 °C
Producttype: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische schroefdraad
Aantal per doos: 10
Vorm: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijk
Specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Gewicht: 0,024
Aansluiting schroefdraadmaat: G3/8
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: + 80 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20 °C
Producttype: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische schroefdraad
Aantal per doos: 10
Vorm: Zeskantplug met vastzittende afdichtring, mannelijk
Specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Gewicht: 0,024
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Gewicht verpakking | 249 g |
| Materiaal | messing; technisch polymeer |
| Type | zeskantbout |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden