LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"NPT MESSING 0205 14 00
Legris Plug zeskant NPT kegel 02A5
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0205 14 00
Rubix:06011904
Fabrikant:0205 14 00
EAN:0820099132167


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | interne plug met zeskantkop |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 npt '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"NPT MESSING 0205 14 00
Sluit een circuiteinde af.
Montage met zeskantsleutel.
Verkrijgbaar in metrische of kegelversies.
Montage met zeskantsleutel.
Verkrijgbaar in metrische of kegelversies.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: NPT 1/4
Aansluiting 1 type: NPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,008
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: NPT 1/4
Aansluiting 1 type: NPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Gewicht verpakking | 390 g |
| Materiaal | messing |
| Type | interne plug met zeskantkop |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 npt '' |
| Buitendiameter buis | 13,6 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 182,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen