LEGRIS RECHTE AFSLUITER RVS 1 - 4812 25 34

Legris Roestvrijstalen kogelkraan, mof/mof, DN25 - G1

Zie technische informatie

Referenties

Parker:4812 25 34
Rubix:A0134390
Fabrikant:4812 25 34
EAN:0820099299433
LEGRIS RECHTE AFSLUITER RVS 1 - 4812 25 34

Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE AFSLUITER RVS 1 - 4812 25 34


Stainless steel series ball valves can withstand corrosive fluids and environments.

With full flow, high pressure and temperature capabilities, these valves are suitable for many applications.

Features/Benefits:

- Reliability

• Full flow
• Excellent chemical compatibility
• High resistance to pressure/temperature
• Light series version: 100% leak-tested in production, date coding to guarantee quality and traceability

- Versatility

• Three in-line versions:
One-piece: cannot be disassembled
3-piece: easily disassembled for maintenance and cleaning
Light Series: for maximum compactness
• Fixing plate: 4812 and 4832
Through-bulkhead fitting
Pneumatic or electronic actuation (ISO 5211 standard)

Markets:

• Food and Beverage
• Commercial Aircraft
• Industrial Chemical Processing
• Semiconductor
• Medical
• Lab / Diagnostic
• Pharmaceutical

Applications:

• Allow/Stop Corrosive Fluid Circulation in Harsh Environment
• Suitable for Low and High Temperatures

Technologies:

• Industrial valves
• Pneumatic actuation
• Electric actuation

Technical Characteristics:

• Fluids: All fluids
• Materials: nickel-plated brass or 430 stainless steel, 316L stainless steel or 303 stainless steel, PTFE, FKM, silicone free
• Pressure:
Type 4810, 4812 and 4832: 0 to 65 bar
Type 0465: Vacuum to 20 bar
• Temperature:
Type 4810, 4812 and 4832: -20°C to +150°C
Type 0465: -20°C to +120°C

Regulations:

• DI: 97/23/EC (module PED A - EC diameters greater than 25 mm)
• DI: Machinery Directive 2006/42/EC
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 89/392/EC

Product Types:

• 2/2 In-Line 3-Piece Ball Valve with Fixing Plate, Female BSPP Thread
• 2/2 In-Line Ball Valve with Fixing Plate, Female BSPP Thread
• 2/2 In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread
• 2/2 In-Line Light Series Ball Valve, Female BSPP Thread
Bedieningstype: handmatig
Toepassing: pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, luchtvaart, chemie, halfgeleiders, medisch, petrochemie, laboratoria, farmaceutica
Materiaal kogel: roestvrij staal 316L
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Materiaal behuizing: ROESTVRIJ STAAL 316L
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): Rp1
Aansluitmaat: Rp1
Aansluitingstype: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Materiaal klemring: roestvrij staal
Type handgreep: blauw, lange hendel (roestvrij staal)
Industrie: industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 105, 10,5, 1523
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
Materiaal O-ring: PTFE
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 25
Productserie: Roestvrijstalen serie
Productstijl: Vrouwelijke kogelkraan
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Italië
Afdichtingsmateriaal: PTFE
Zittingmateriaal: PTFE
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline roestvrijstalen bevestigingskogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Materiaal spindel: Roestvrij staal 316L
Materiaal afdichting spindel: PTFE
Technologie: n.v.t.
Gewicht: 1, 2,2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1010 g
Gewicht verpakking1039 g
Type4812
1 mm
220 mm
Aangepaste tariefcode84818081
€ 241,30 excl. BTW
/ stuk
€ 291,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen