LEGRIS BLOKKEERKOPPELING 7880 06 10
Legris Schroefaansluiting met buitendraad BSP parallel 7880
Zie technische informatieReferenties
Parker:7880 06 10
Rubix:06010815
Fabrikant:7880 06 10
EAN:0820099335957

Productdetails : LEGRIS BLOKKEERKOPPELING 7880 06 10
Met stekkeraansluiting: sterk ontwerp en betrouwbaarheid. Behandelde messing behuizing: uitstekende weerstand tegen agressieve omgevingen (zoute atmosfeer en rondvliegende vonken). Optimale doorstroomcapaciteit op kleine oppervlakken. Volledig draaibaar om het leiden en aansluiten van leidingen te vergemakkelijken. Uitstekende prestaties dankzij het pilot/depilot niveau.
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G1/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G1/8
Aansluiting 2 buitendiameter: 6 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal klemring: ROESTVRIJ STAAL
Industriële toepassing: Robotica, werktuigmachines, textiel, verpakking, pneumatiek, automobielindustrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Materiaal O-ring: NBR
Type stuurpoort: Push-to-connect : OD 4 mm
Producttype: Blokkeerfittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Blokkeerfitting mannelijk
Specificaties: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,127
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G1/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G1/8
Aansluiting 2 buitendiameter: 6 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal klemring: ROESTVRIJ STAAL
Industriële toepassing: Robotica, werktuigmachines, textiel, verpakking, pneumatiek, automobielindustrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Materiaal O-ring: NBR
Type stuurpoort: Push-to-connect : OD 4 mm
Producttype: Blokkeerfittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Blokkeerfitting mannelijk
Specificaties: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,127
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Gewicht verpakking | 135 g |
| Type | 7880 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,37 excl. BTW
/ stuk
€ 85,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen