LEGRIS SLANGPILAAR 3/4"BSPT MESSING 0134 69 27

Legris Schroefmondstuk R3/4 voor insteekslang 3/4

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0134 69 27
Rubix:A0134480
Fabrikant:0134 69 27
EAN:0820099117171
LEGRIS SLANGPILAAR 3/4"BSPT MESSING 0134 69 27
Technische samenvatting
Type134
Aansluiting 1r 3/4'' ''
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR 3/4"BSPT MESSING 0134 69 27


This range of fittings is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum CNOMO manufacturing quality, simple installation, reliable operation and a long service life.

Features/Benefits:

- Perfect for Self-Fastening NBR Hose

• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
• Spark-resistant

- Ergonomic and Time-Saving

• Fitting does not require lubrication or clamping, reducing assembly time
• Visual stop confirms installation is correct and improves operating safety
• Removal by cutting the tube
• The fitting can be re-used if necessary

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

Brass fittings for quick connection of self-fastening hose to a male BSPT port.

Technical Characteristics:

• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 16 bar
• Temperature:
0°C to +100°C (water)
-20°C to 70°C (air)

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: Messing
Aansluitdraadmaat: R 3/4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Koelmiddelen, Perslucht
Maximale werkdruk: 24
Maximale bedrijfstemperatuur: 108
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Zelfborgende slangkoppelingen voor NBR-slang
Aantal per doos: 5
Vorm: Mannelijke zelfborgende slangkoppeling
Voldoet aan specificaties: RoHS DI: 2002/95/EG, RoHS 2011/65/EG, PED DI: 97/23/EG, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Binnendiameter slang: 19,1 mm
Buitendiameter slang: 27 mm (O.D.)
Gewicht: 0,108

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht108 g
Gewicht verpakking564 g
Type134
Aansluiting 1r 3/4'' ''
Materiaalmessing
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur101 °C
Uitvoeringzelfsluitende barb-connector, bspt-buitendraad
Buitendiameter buis27 mm
Diameter schroefdraad19,1 mm
Druk16 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,85 excl. BTW
/ 5 stuks
73,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen