LEGRIS STEELNIPPEL 4MMX1/8"BSPT NIKK 3621 04 10
Legris Standpijpstift Mannelijk BSP Conisch 3621
Zie technische informatieReferenties
Parker:3621 04 10
Rubix:A0583645
Fabrikant:3621 04 10
EAN:0820099281438

Productdetails : LEGRIS STEELNIPPEL 4MMX1/8"BSPT NIKK 3621 04 10
Aansluiting van een buis op buisfitting op een poort met schroefdraad
- stevige constructie en compact,
- uitwendige vormen gemakkelijk te reinigen,
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en 1935/2004/EC-verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
- stevige constructie en compact,
- uitwendige vormen gemakkelijk te reinigen,
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en 1935/2004/EC-verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPT
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Producttype: Boutfitting - Standpijp
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,006
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPT
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Producttype: Boutfitting - Standpijp
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Gewicht verpakking | 73 g |
| Type | 3621 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r1/8 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 62 dagen