LEGRIS STOP BZK 1/2"BSPP NIKK 0222 21 00

Legris Stekker BSP Parallel Metrisch 222

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0222 21 00
Rubix:06010911
Fabrikant:0222 21 00
EAN:0820099135793
LEGRIS STOP BZK 1/2"BSPP NIKK 0222 21 00
Technische samenvatting
Aansluiting 11/2 in
Normcertificate of conformity - 2014 68 eu_connectic;certificate of conformity - mineral conflict statement_connectic;certificate of conformity - reach_statement;certificate of conformity - rohs lpce
Materiaal/afwerkingmessing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP BZK 1/2"BSPP NIKK 0222 21 00


Sluit een circuit af.
Montage met platte sleutel of inbussleutel.
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Perfecte afdichting door een integrale 'O'-ringafdichting.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakkingen, voedingsmiddelen en dranken, halfgeleiders, vacuüm
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING, messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht)
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 80
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -10
O-ringmateriaal: NBR
Werkdruk: 20 tot 60
Productserie: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Productstijl: Pluggen
Productstijl: Interne zeshoekige plug met buitendraad
Producttype: Adapters, pluggen en verdeelstukken
Producttype: Accessoires voor insteekfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t., 755
Gewicht: 0,031, 0,031

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Gewicht verpakking321 g
Aansluiting 11/2 in
Normcertificate of conformity - 2014 68 eu_connectic;certificate of conformity - mineral conflict statement_connectic;certificate of conformity - reach_statement;certificate of conformity - rohs lpce
Materiaal/afwerkingmessing
Type bedradingbspp
Vorm van de kophex
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,80 excl. BTW
/ 10 stuks
43,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen