LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 1/4"BSPP NIKK 0915 00 13

Legris T-koppeling binnendraad gelijk BSP parallel M5 915

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0915 00 13
Rubix:06012613
Fabrikant:0915 00 13
EAN:0820099078298
LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 1/4"BSPP NIKK 0915 00 13
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 1/4"BSPP NIKK 0915 00 13


Koppeling voor 3 poorten met binnendraad onder een hoek van 90°.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,042

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht42 g
Gewicht verpakking2118 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,77 excl. BTW
/ stuk
4,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden