LEGRIS T-KOPPELING 1/4"BSPT NIKK 0928 00 13
Legris T-stuk Aftakking Mannelijk BSPT Vrouwelijk BSPP 928
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0928 00 13
Rubix:06012326
Fabrikant:0928 00 13
EAN:0820099154558


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Type | tee |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS T-KOPPELING 1/4"BSPT NIKK 0928 00 13
Aansluiting van 2 mannelijke poorten in een hoek van 180 graden op een vrouwelijke poort.
Verkrijgbaar in 1/8' tot 1' schroefdraad.
Verkrijgbaar in 1/8' tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: T-stuk met schroefdraad, mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 25
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,035
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: T-stuk met schroefdraad, mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 25
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,035
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Gewicht verpakking | 905 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Type | tee |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 115,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen