LEGRIS T-KOPPELING 1/2"BSPT NIKK 0928 00 21

Legris T-stuk Aftakking Mannelijk BSPT Vrouwelijk BSPP 928

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0928 00 21
Rubix:A0584557
Fabrikant:09280021
EAN:0820099154619
LEGRIS T-KOPPELING 1/2"BSPT NIKK 0928 00 21
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Typetee tak stud
Diameter schroefdraad (inch)r 1/2;g 1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS T-KOPPELING 1/2"BSPT NIKK 0928 00 21


Aansluiting van 2 mannelijke poorten in een hoek van 180 graden op een vrouwelijke poort.
Verkrijgbaar in 1/8' tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2 / G 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: T-stuk met schroefdraad, mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: T-stuk
Gewicht: 0,086

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht86 g
Gewicht verpakking899 g
Materiaalmessing vernikkeld
Typetee tak stud
Diameter schroefdraad (inch)r 1/2;g 1/2 ''
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,60 excl. BTW
/ 10 stuks
122,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen