LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8BSPT NIKK 3603 04 10

Legris T-stuk buitendraad BSP NPT conisch 3989

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3603 04 10
Rubix:06011330
Fabrikant:3603 04 10
EAN:0820099276090
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8BSPT NIKK 3603 04 10
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Type3603
Diameter schroefdraad (inch)r1/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8BSPT NIKK 3603 04 10


Inline-aansluiting van 2 buizen in een hoek van 90 graden op een poort met schroefdraad
- stevige constructie en compact
- uitwendige vormen gemakkelijk te reinigen
- onderdelen voldoen aan de FDA-norm en de 1935/2004/EC-verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 3 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Gewicht verpakking200 g
Materiaalvernikkeld messing
Type3603
Diameter schroefdraad (inch)r1/8 ''
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,70 excl. BTW
/ 10 stuks
133,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen